オザック精工
<ULH-OH> ウルトラ 油穴付 リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
35(0-0.012)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.012)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24530765
品番
ULH35-OH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
65
寸法H0(mm)
22
寸法H1(mm)
54
寸法L(mm)
86
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法T(mm)
46(±0.02)
寸法W(mm)
92
寸法d(mm)
35(0-0.012)
寸法h(mm)
34(±0.02)
寸法l(mm)
58
寸法n(mm)
6.5
寸法t(mm)
20
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
70
質量(kg)
1.1
基本定格荷重C(N)
3521
基本定格荷重Co(N)
3090
RoHS指令(10物質対応)
対応
玉列数
6