曜日別特売
UMLH20-OH <UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530817

UMLH20-OH <UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530817
UMLH20-OH <UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530817
UMLH20-OH <UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング オザック精工 24530817

<UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)20(0-0.010)
内容量1個注文コード24530817品番UMLH20-OH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法H(mm)41寸法H0(mm)12寸法H1(mm)35寸法L(mm)55寸法S1(mm)M6寸法S2(mm)M5寸法T(mm)27(±0.02)寸法W(mm)54寸法d(mm)20(0-0.010)寸法h(mm)21(±0.02)寸法l(mm)40寸法n(mm)7寸法t(mm)11寸法t0(mm)7寸法w(mm)40質量(kg)0.28基本定格荷重C(N)1282基本定格荷重Co(N)1010RoHS指令(10物質対応)対応玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする