オザック精工
<LHW> 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
20(0-0.010)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24530914
品番
LHW20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
41
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
35
寸法L(mm)
96
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M5
寸法T(mm)
27(±0.02)
寸法W(mm)
54
寸法d(mm)
20(0-0.010)
寸法h(mm)
21(±0.02)
寸法l(mm)
70
寸法n(mm)
7
寸法t(mm)
11
寸法t0(mm)
7
寸法w(mm)
40
質量(kg)
0.57
基本定格荷重C(N)
2083
基本定格荷重Co(N)
2020
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
29.6
玉列数
5