オザック精工
<ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
40(0-0.012)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
190
96
108
144
156
170
190
68
70
75
85
130
140
155
175
215
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531282
品番
ULHW40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
75
寸法H0(mm)
25
寸法H1(mm)
64
寸法L(mm)
190
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
寸法T(mm)
51(±0.02)
寸法W(mm)
102
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法h(mm)
40(±0.02)
寸法l(mm)
140
寸法n(mm)
6.5
寸法t(mm)
22
寸法t0(mm)
11
寸法w(mm)
80
質量(kg)
3.9
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
202.6
玉列数
6