オザック精工
<ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
寸法L(mm)
75
96
108
144
156
170
190
68
70
75
85
130
140
155
175
215
240
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24531343
品番
ULHW13B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30.5
寸法H0(mm)
12
寸法H1(mm)
25
寸法L(mm)
75
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法T(mm)
22(±0.02)
寸法W(mm)
44
寸法d(mm)
13(0-0.009)
寸法h(mm)
15(±0.02)
寸法l(mm)
50
寸法n(mm)
7.5
寸法t(mm)
9
寸法t0(mm)
5.5
寸法w(mm)
33
質量(kg)
0.24
基本定格荷重C(N)
902
基本定格荷重Co(N)
870
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
10.3
玉列数
4