曜日別特売
ULHW20B <ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 24531377

ULHW20B <ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 24531377
ULHW20B <ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 24531377
ULHW20B <ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング オザック精工 24531377

<ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)20(0-0.010)
寸法L(mm)96
内容量1個注文コード24531377品番ULHW20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法H(mm)41寸法H0(mm)12寸法H1(mm)35寸法L(mm)96寸法S1(mm)M6寸法S2(mm)M5寸法T(mm)27(±0.02)寸法W(mm)54寸法d(mm)20(0-0.010)寸法h(mm)21(±0.02)寸法l(mm)70寸法n(mm)7寸法t(mm)11寸法t0(mm)7寸法w(mm)40質量(kg)0.57基本定格荷重C(N)2083基本定格荷重Co(N)2020RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)29.6玉列数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする