オザック精工
<SBA> アルミシャフトブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(mm)
16
10
12
13
16
20
25
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24532077
品番
SBA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
48
寸法L0(mm)
24
寸法S(mm)
5.5
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
16
寸法d(mm)
16
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
38
寸法t(mm)
8
形状
T形
質量(g)
40
取付ボルト
M5
締付ボルト
M4
締付トルク(N・cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応