SBA30 <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工 24532165

SBA30 <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工 24532165
SBA30 <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工 24532165
SBA30 <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工 24532165

<SBA> アルミシャフトブロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)30
内容量1個注文コード24532165品番SBA30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法H(mm)70寸法L(mm)84寸法L0(mm)42寸法S(mm)9寸法T(mm)44寸法W(mm)28寸法d(mm)30寸法h(mm)42寸法l(mm)64寸法t(mm)12形状T形質量(g)195取付ボルトM8締付ボルトM6締付トルク(N・cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24532052
2020-12-10
用途: 卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)フランジ取り付けベースとして使用しています。
千賀ノ浦音響サービスサービス業

台座に取り付ける際、シャフトの左右のセンター出しできるようアルミシャフトブロックの台座取り付けネジ穴に左右方向に遊びがあった方が酔いともいます・・・・用途に応じてオプションでも結構です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする