オザック精工
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25(0-0.010)
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533267
品番
MLD25MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法L(mm)
123(0-0.4)
寸法D(mm)
40(0-0.019)
寸法l(mm)
82(0-0.4)
寸法D0(mm)
38
寸法w(mm)
1.85
基本定格荷重C(N)
3517
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
51.4