オザック精工
<ULF-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 丸フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
25(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533827
品番
ULF25MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40(0-0.025)
寸法Df(mm)
62
寸法Dp(mm)
51
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
M5
寸法d(mm)
25(0-0.010)
寸法t(mm)
8
基本定格荷重C(N)
2164
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応