オザック精工
<UMLF-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 丸フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
寸法d(mm)
30(0-0.010)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24533924
品番
UMLF30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
45(0-0.025)
寸法Df(mm)
74
寸法Dp(mm)
60
寸法L(mm)
75
寸法S(mm)
M6
寸法d(mm)
30(0-0.010)
寸法t(mm)
10
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応