ULFDK16MF <ULFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24535534

ULFDK16MF <ULFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24535534
ULFDK16MF <ULFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24535534
ULFDK16MF <ULFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工 24535534

<ULFDK-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)16(0-0.009)
内容量1個注文コード24535534品番ULFDK16MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法D(mm)28(0-0.021)寸法Df(mm)48寸法Dp(mm)38寸法K(mm)37寸法L(mm)79寸法S(mm)M4寸法d(mm)16(0-0.009)寸法t(mm)6基本定格荷重C(N)1248基本定格荷重Co(N)1300RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)11.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする