オザック精工
<LFDC-MF> メンテナンスフリー センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
16(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24537056
品番
LFDC16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法L(mm)
79
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
M4
寸法D(mm)
28(0-0.021)
寸法l(mm)
36.5
基本定格荷重C(N)
1248
基本定格荷重Co(N)
1300
寸法Df(mm)
48
寸法Dp(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
動的許容モーメント(N・m)
11.3
寸法D1h10(mm)
28