曜日別特売
UMLFLC16MF <UMLFLC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24538508

UMLFLC16MF <UMLFLC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24538508
UMLFLC16MF <UMLFLC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24538508
UMLFLC16MF <UMLFLC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング オザック精工 24538508

<UMLFLC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法d(mm)16(0-0.015)
内容量1個注文コード24538508品番UMLFLC16MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
寸法d(mm)16(0-0.015)寸法L(mm)114寸法t(mm)8寸法S(mm)M5寸法D(mm)32(0-0.025)寸法l(mm)53基本定格荷重C(N)1248基本定格荷重Co(N)1300寸法Df(mm)54寸法Dp(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応動的許容モーメント(N・m)27.1寸法D1h10(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする