曜日別特売
B-4.5 BOXコンテナ アイリスオーヤマ 24539768

BOXコンテナ

(58件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード24539768品番B-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。同じ品番の商品であれば積み重ねて使用が出来ます。
別売りのフタがございます。

容量(L)約3.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)334×200×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)276×152×93ブルー主要材質ポリプロピレンフタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×200×100外寸法・幅(mm)334外寸法・高さ(mm)100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)276×152×93外寸法・奥行(mm)200コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)152有効内寸法・高さ(mm)93有効内寸法・幅(mm)276
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24539768B-4.561711434B-4.5RB-4.5 ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ 61711434ボックスコンテナ ブルーアイリスオーヤマ1個
529
欠品中
税込582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06898272
2023-10-10
用途: 植物のコンテナ栽培
株式会社環境管理センターその他業種

これくらいのサイズの栽培ポットは高価なのでこちらを購入して穴を開けて使用

2が参考にしています
対象商品 : 10955962
2024-01-09
用途: 園芸用に

園芸用具入れとして購入しました。頑丈で使い勝手も良く、満足しています。
このタイプで耐紫外線の製品があると嬉しいです。

対象商品 : 08249902
2023-09-12
用途: 部品の仕分けに
北総軽貨運輸・通信業

オートバイのエンジン部品を整理するのに使います。
ホームセンターで売られている他社の製品とも重ねて使うことができました。

対象商品 : 08249927
2023-07-12
用途: 部品整理に使用
株式会社西日本サポートセンター運輸・通信業

部品整理に活用しています。丁度いい大きさで非常に便利です。

対象商品 : 10956041
2022-09-07
用途: カー用品の整理
袈裟丸建築

価格以上に 丈夫そうで 上に重ねて使用しても良い
今後も購入致します

2が参考にしています
対象商品 : 10955987
2022-01-05
用途: ビス箱および工具箱
歌川式総合経済研究所サービス業

クリアと重ねての使用、色分けで使い分けできるのは便利

1が参考にしています
対象商品 : 24539917
2021-03-17
用途: 倉庫の収納に!
卸売・小売業

軽量で丈夫です。
クリアタイプなので重ねても中身も見えるので、使いやすいです。
追加で注文予定です

1が参考にしています
対象商品 : 08249902
2020-12-06
用途: 小物の整理

重ねて収納できるので非常に便利。
クリアを購入したので中身が容易に確認でき使い勝手が良い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする