マキタ
高圧フロアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
24540897
品番
AT450HAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パワフル&圧倒的な低反動を両立。
座屈防止ガイドの小型化により、さらに隅までしっかり打込み!
使用釘(mm)
幅:4(MA線)(フローリングステープル)
長さ:25~50
用途
MA線ステープル専 用
色
青
付属品
ノーズキャップ(平打用)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
質量(kg)
1.5
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
釘装てん数(本)
84(1連)、105(最大)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.26[10~23]