UN3361 PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361 明石スクールユニフォームカンパニー 24566553

PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード24566553品番UN3361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900

右脇コインポケット付。

ブラック股下(cm)78ウエスト(cm)69~74種別ワンタックスラックスサイズSタイプメンズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65・綿35(内再生ポリエステル65)生地エコストレッチバーバリー色番0生地性能防汚加工、帯電防止、ストレッチ、吸汗性エコマーク認定番号17 103 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする