明石スクールユニフォームカンパニー
PETICOOL メンズワンタックスラックス UN3361
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
24566788
品番
UN3361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
右脇コインポケット付。
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
81~86
種別
ワンタックスラックス
サイズ
L
タイプ
メンズ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(内再生ポリエステル65)
生地
エコストレッチバーバリー
色番
7
生地性能
防汚加工、帯電防止、ストレッチ、吸汗性