曜日別特売
UZT304 E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304 明石スクールユニフォームカンパニー 24599706

E-style 男女兼用ハーフパンツ UZT304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード24599706品番UZT304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット

グリーンサイズLL股下(cm)30タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)85~91股上(cm)29ヒップ(cm)108生地ハニカム色番6生地性能速乾性、日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする