LES16LAJ-75-R36N3 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LAJ SMC 24600495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16LAJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)注文コード24600495品番LES16LAJ-75-R36N3
参考基準価格(税別)¥107,530販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする