UZFS017 E-style Tシャツ UZFS017 明石スクールユニフォームカンパニー 24601535

E-style Tシャツ UZFS017

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24601535品番UZFS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
ネイビーサイズ3Lタイプ男女兼用胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル72・指定外繊維(ソフィスタ)28肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)74生地ソフィスタ色番5生地性能吸汗性、速乾性、接触冷感、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする