LES16RAJ-75BS-RC6P 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RAJ SMC 24601999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RAJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード24601999品番LES16RAJ-75BS-RC6P
参考基準価格(税別)¥179,690販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
サイズ(mm)16ストローク(mm)75モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする