曜日別特売
UZT346 E-style レディースストレートパンツ UZT346 明石スクールユニフォームカンパニー 24603328

E-style レディースストレートパンツ UZT346

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズ15
股下(cm)73
内容量1本注文コード24603328品番UZT346
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

収納に便利なポケットなど使いやすい機能満載。吸汗速乾でいつでも快適な着心地。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケットで収納に便利です。
右ヒップポケット。

シルバーグレーサイズ15股下(cm)73タイプレディース混率(%)ポリエステル90・綿10ウエスト(cm)78~85股上(cm)29ヒップ(cm)118生地ブライトブリスター色番2生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする