曜日別特売
UZT269 E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269 明石スクールユニフォームカンパニー 24604667

E-style 男女兼用ボックスジャケット UZT269

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
胸囲(cm)126
着丈(cm)76
内容量1着注文コード24604667品番UZT269
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

肌にやさしく、しっかり吸汗。アクティブに働く毎日もキリッと爽やか。
ファスナーの先にはソフトな引き手付き。
左内側に便利なペン差しポケット。

ホワイトサイズLタイプ男女兼用規格SEK胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル95・綿5着丈(cm)76裄丈(cm)85生地裏綿ブライト(サニター)色番0生地性能吸汗性、速乾性、抗菌・防臭、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする