曜日別特売
UZT305 E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305 明石スクールユニフォームカンパニー 24605498

E-style 男女兼用スレンダーパンツ UZT305

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトピンク
サイズL
股下(cm)72
内容量1本注文コード24605498品番UZT305
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サラリと肌になじむやさしい着心地を実感。「ゆったり」シルエット。
ウエスト調節可能な紐付き。
左右脇ポケット。

ライトピンクサイズL股下(cm)72タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)79~85股上(cm)30ヒップ(cm)111生地ハニカム色番90生地性能速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする