LES25RAJ-125-RA 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RAJ SMC 24606339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RAJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし注文コード24606339品番LES25RAJ-125-RA
参考基準価格(税別)¥125,840販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
サイズ(mm)25ストローク(mm)125モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする