LES8DAK-30-R3 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAK SMC 24608439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし注文コード24608439品番LES8DAK-30-R3
参考基準価格(税別)¥67,050販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
サイズ(mm)8ストローク(mm)30モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする