UZAP061R E-style ストレートパンツ UZAP061R 明石スクールユニフォームカンパニー 24612787

E-style ストレートパンツ UZAP061R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
股下(cm)71
ヒップ(cm)97
内容量1本注文コード24612787品番UZAP061R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
ネイビー×レッドサイズS股下(cm)71タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル90・綿10(再生ポリエステル使用)ウエスト(cm)68~76ヒップ(cm)97生地エコ裏綿セルビス色番59ワタリ(cm)31グリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、日本製性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする