曜日別特売
ZQ1053M-K1Y5LO-EAM-0 薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1053M SMC 24629335

薄形真空ポンプシステム 真空ポンプユニット ZQ1000シリーズ ZQ1053M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24629335品番ZQ1053M-K1Y5LO-EAM-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式チェックバルブなし継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、Pポート:ポートなしファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)ブラケットA:ブラケットA付ノズル口径(Φmm)0.5排気方式マニホールド用サイレンサ付CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタなしまたは、なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする