京セラ
チップ GBF32R/L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PR1215
注文コード
24635862
品番
GBF32L075-005 PR1215
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.05
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。