曜日別特売
MXP8-10C エアスライドテーブル (MXP8-~) SMC 24638896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXP8-~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード24638896品番MXP8-10C
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。
・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。

シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする