チップ CCMT PP

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質TN610
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード24639055品番CCMT09T308PP TN610
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質TN610厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24638757
2021-01-04
用途: 卓上旋盤のスローアウェイチップとして
製造業

ノーズRが0.2の小さいものはあまり売られていないので重宝します。
比較的安価だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする