曜日別特売
MXP8-20C-M9BL エアスライドテーブル (MXP8-~) SMC 24639307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル (MXP8-~)MXP8-20C-M9BL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はストロークが80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
24639307
品番
MXP8-20C-M9BL
参考基準価格(税別)¥31,860販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。
・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。

ストローク(mm)
20
シリンダ内径(Φmm)
8
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする