曜日別特売

チップ CNMG PQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質PV710
内容量1箱(10個)注文コード24639572品番CNMG120404PQ PV710
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質PV710コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番823-0107形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする