京セラ
チップ CNMG XP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24639895
品番
CNMG120408XP PV710
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。