京セラ
チップ CPMT PP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
TN610
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
7.95
7.95
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24640245
品番
CPMT080202PP TN610
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.95
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。