京セラ
チップ CPMT PP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
9.7
7.95
9.7
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24640358
品番
CPMT090304PP PV710
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0121
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。