チップ DCMX WP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質PV710
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード24642013品番DCMX070204WP PV710
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質PV710厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8形状ひし形55°逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状-チップブレーカ-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする