京セラ
チップ DCMX WP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
材質
PV710
PV710
TN610
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642038
品番
DCMX11T304WP PV710
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。