京セラ
チップ DNMG PP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
PV710
PV710
TN610
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642695
品番
DNMG150602PP PV710
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。