京セラ
チップ DNMG CQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
TN610
PV710
TN610
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642722
品番
DNMG150604CQ TN610
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。