京セラ
チップ SNGG R/L-C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
24643307
品番
SNGG120408R-C TN610
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。