京セラ
チップ SPGR R/L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
24643657
品番
SPGR090304L PV710
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・コーナー半径
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。