曜日別特売

チップ SPGR R/L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)9.525材質TN610コーナー半径(mm)0.8注文コード24643702品番SPGR090308L TN610
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質TN610形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする