京セラ
チップ TBMT DP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24643937
品番
TBMT060102DP PV710
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.2
形状
正三角形
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。