京セラ
チップ TCMX WP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
11
5.56
11
材質
TN610
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24644104
品番
TCMX110204WP TN610
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
TN610
切刃長さ(mm)
11
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。