京セラ
チップ TNGG R/L-S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
TN610
PV710
TN610
トラスコ品番
823-0263
823-0156
823-0258
823-0157
823-0259
823-0158
823-0260
823-0159
823-0261
823-0262
823-0161
823-0263
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24644664
品番
TNGG160408R-S TN610
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
TN610
トラスコ品番
823-0263
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。