京セラ
チップ TNMG XQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
PV710
PV710
TN610
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24645014
品番
TNMG160404XQ PV710
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0162
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。