京セラ
チップ TPGR R/L-C
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0280
注文コード
24646082
品番
TPGR160304R-C TN610
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
トラスコ品番
823-0280
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。