曜日別特売

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)16.5
材質PV710
内容量1箱(10個)注文コード24646256品番TPMR160304 PV710
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質PV710切刃長さ(mm)16.5コーナー半径(mm)0.4形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする